DT5AS(5) 【測定・測量機器レンタルサービス】電子デジタルセオドライト SOKKIA(ソキア) 35096756

【測定・測量機器レンタルサービス】電子デジタルセオドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)30 注文コード35096756 品番DT5AS(5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最小読取値5秒、読取方式液晶デジタル。内部スイッチにより、高度角の表示を、天頂0°/水平0°/水平0°±90°に切り換えることができます。照明装置を内蔵。
キーボードの操作で、各モードの切り替えがワンタッチで簡単にできます。
マイクロコンピュータが常に内部作動をチェックする自己診断機能を内蔵。異常があれば即座にエラー表示します。
透明プラスチックカバーが上下にスライド。操作に不必要なキーを保護する安心設計です。
電源切り忘れ防止機能が付いています。スイッチON後、約30分間操作しないと、電源は自動的にOFFになりまかキーボードの照明キーを押すだけで、照明ランプが望遠鏡十字線と表示器を明るく照らします。暗い場所での測量や夜間測量、坑内測量に便利です。
機械の片面に表示器があり、望遠鏡「反」でも観測者がそのままの姿勢で読み取りができます。そして、高度角・水平角が同一の表示器に、上下2段同時に表示されます。大型で見やすく、読み取り誤りがなく、測定時間を短縮します。
使いやすさを重視した同軸型微動・固定つまみを採用しています。つまみを持ち替えることもなく、同じ指先の位置で微動・固定ができ、望遠鏡を覗いたままで、スピーディーで確実な操作が可能です。固定つまみは誤操作の心配がないウイングクランプ方式です。
二重ロック構造のバッテリーカセットを採用。取りはずしが簡単なうえ、作業中は確実に固定されます。電池は市販の単三乾電池でOKです。
整準ネジで水平にセットした本体を、そのままの状態で測点上に平行移動できます。光学垂球との併用で、迅速で正確な求心作業が行えます。

仕様
水平角測定方式/インクリメンタル方式(光電対向検出)
高度角測定方式/インクリメンタル方式(光電対向検出)0インデックス付き
オートパワーカットオフ機能/最終操作後30分
精度
(水平角測定)5秒
(高度角測定)5秒
倍率(倍)
(望遠鏡)30
(光学垂球)3
測定モード
(水平・高度同時測定)
水平角測定/ホールド・モード 右回り角/左回り角
高度角測定/傾斜角%測定 天頂0°/水平0°/水平0°±90°
測定時間/0.5秒以下
縦軸方式/単軸
最小表示単位
(水平角測定)5秒
(高度角測定)5秒
(望遠鏡)正像
(光学垂球)正像
最短合焦距離
(望遠鏡)0.9m
(光学垂球)0.5m
気泡管感度
(横気泡管)40秒/2mm
(円形気泡管)10分/2mm
セット内容本体、バッテリーカセット、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 全長(mm)(望遠鏡)165 質量(kg)4.7kg 使用温度範囲(℃)-20〜50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×335(ハンドル付き)、機械高/230 有効径(Φmm)(望遠鏡)45 連続使用時間(時間)15以上(25℃) データ出力RS-232C規格準拠 使用電源(V)着脱型DC6(単3形乾電池×4) 表示範囲0度00分00秒〜359度59分55秒(-999.909〜999.909%) 表示器(LCD)2段片側表示 8桁 視界1度30分(1000m先で26m) 分解力3秒 スタジア乗数100 スタジア加数0
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする