※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-CD-R-10 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) クボタ計装 35096887 HS-CD-R-10 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) クボタ計装 35096887 HS-CD-R-10 【レンタル】ホイストスケール(校正書付) クボタ計装 35096887

【レンタル】ホイストスケール(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35096887 品番 HS-CD-R-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。
免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。
ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。
ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。
明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。
品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。
コード番号別小計・総計機能付きです。

表示部
デジタル表示部/蛍光表示管
デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計
文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁
機能
【本体】
風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き
ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定
【無線指示部】
風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引き
その他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示
表示内容
状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)
質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
無線
無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)
無線周波数/2.4〜2.495GHz(最大47ch.使用可能)
無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合
無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
用途
非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。
特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。
ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース 使用温度範囲(℃)-10〜+40(取引証明用は、-5〜+35) 保護等級ケース/IP65相当 表示形式高輝度赤色LED 表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁 保存温度範囲(℃)-20〜+70 充電時間(時間)約9 ボタン数4 使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間 質量(kg)20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 寸法A(mm)432 寸法D(mm)28 寸法B(mm)24 寸法C(mm)380 寸法G(mm)31 寸法F(Φmm)41 寸法E(Φmm)58 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,280 / 税込 ¥19,008
北海道地方数量1につき ¥21,280 / 税込 ¥23,408
沖縄地方数量1につき ¥32,160 / 税込 ¥35,376
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする