※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-5500 【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付) 小野測器 35096923 HT-5500 【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付) 小野測器 35096923

【レンタル】デジタルハンドタコメータ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35096923 品番 HT-5500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

回転速度測定範囲 6.0 〜 99999 r/min、低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。
接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ。
メモリー機能により Max20 データを保存。
非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能(接触式は周速リングを装着<KS-100/200>で可) 。
積算回転数のカウントが可能(接触式では 1回転 1 カウント・非接触式では1 反射マーク 1 カウントで 99999 までカウント)。
アナログ出力・パルス出力を標準装備。
回転速度・周期・周速度の最大値・最小値のホールド機能。

質量(g)
約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプター有り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
アナログ出力
出力電圧:0〜1 V/0 〜 フルスケール(フルスケールは任意設定可)
変換方式:10 bit D/A変換方式
リニアリティ:± 1 %/フルスケール
出力更新時間:50 ms+1周期時間以内
温度安定度:±0.05 %/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)
設定誤差:±0.5 %/フルスケール
負荷抵抗:100 kΩ以上
測定範囲
【非接触方式】
r/min(Loレンジ):6.0〜600.0
r/min(Hiレンジ):6〜99999 r/min
r/s:0.10〜999.99 r/s
m/min:0.6〜9999.9 m/min
COUNT:0〜99999 COUNT
ms:0.6〜9999.9 ms
【接触方式】
r/min(Loレンジ):6.0〜600.0
r/min(Hiレンジ):6〜20000 r/min
r/s:0.10〜400.00 r/s
m/m
電池寿命(時間)
32時間以上(バックライトOFF時)
8時間(バックライトON時)
パルス出力
出力電圧: Hi +4.5V 以上、Lo +0.5V 以下
出力論理:正論理
負荷抵抗:100kΩ以上
周速度演算機能
予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算(非接触式)
<接触式で測定の場合は周速リング KS-100/200 を使用>
検出方式可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプターHT-0502装着時) 反射検出距離20 〜300mm セット内容本体、接触アダプター、接触子、周速リング、反射マーク、単4形乾電池×3、収納ケース、校正証明書 使用温度範囲(℃)0 〜+40 電源単4形乾電池(1.5V)×4個 表示桁数液晶表示5桁、バックライト付き 保存温度範囲(℃)-10〜+55 測定精度表示値×(±0.02%)±1 カウント(※表示値は小数点を除いたカウント値) 測定時間1秒+1周期時間以内(但し、60 r/min 以下の場合周期時間の約2倍(Max)) ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN) オーバーレンジ機能測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能20データ(MAX) 積算機能入力信号のパルス数を積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする