【レンタル】サーフテスト(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35097824 品番 SJ-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。
検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。
粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。
プリンター内蔵。

仕様
円すいのテーパー角度/60°
スキッド曲率半径/2μm
スキッド力/400mN以下
評価曲線/断面曲線(P)、粗さ曲線(R)、DIN4776、MOTIF-R、MOTIF-W
パラメータ/Ra、Ry、Rz、Rt、Rp、Rq、Rv、Sm、S、Pc、R3z、mr(c)、Rpk、Rvk、δc、Rk Mr1、Mr2、Lo、Ppi、R、AR、Rx、A1、A2、Vo HSC、mr、SK、Ku、Δa、Δq Wte、Wx、W、AW(カスタマイズ可能)
基準長さ/0.08、0.25、0.8、2.5、8mm
区間数/×1、
セット内容
本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足
平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、
マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)
演算指示部/1.2
駆動部/0.2
測定範囲
X軸/12.5mm
Z軸/350μm(-200〜+150μm)
倍率
【記憶】
縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO
横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
演算指示部/307×165×94
駆動部/115×23×26
機能
【合否判定】
上限・下限値の設定/3パラメータ
合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール
【測定条件の保存】
最大5件
【データの保存】
メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出
【省電力機能】
オートパワーオフON時/5分間無操作
【測定可能回数】
約600回(使用条件、環境等により多少異なる)
用途金属表面測定に。 材質ダイヤモンド(触針先端) タイプSJ-301 0.75mNタイプ 規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応 電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのU電源方式 検出方式差動インダクタンス 測定力(N)0.75m フィルター2CR/PC75/Gaussian 外部出力SPC出力 プリンターサーマルプリンター内蔵 液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式) コード178-952-3 校正数値入力による自動校正方式 統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表 充電時間(時間)最大15 外部入力RS-232CI/F カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択 曲率半径2μm(先端) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:361519

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする