MSE114 軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式 モノタロウ 35098402

モノタロウ

軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式

(21件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード35098402品番MSE114
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。

用途
パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)27筒径(Φmm)16軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3筒長(mm)23
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 溶接後焼け取り、スケール落とし、塗装落とし
製造業

使用開始して、すぐに鉄線を巻き締めてある針金が緩んで外れた
根本から巻き締めないと、どうやっても外れると思うので、ここは改良してほしい
自分で針金で好みの位置まで巻き締めてから使った分には問題無し

2025-10-12
用途: 塗装前作業
個人のお客様

タップが無い大きいネジ穴のサビ取りに使用
使用頻度は多くはないので数年は使える

2024-11-12
用途: 自動車整備
久野興業建設業・工事業

ホイール取り付け面のサビ取り作業に使いましたが、他の商品とほぼ同じく使用でき、価格が安いのでキャンペーンの時に買い足します。

対象商品 : 35098402
2025-07-15
用途: 研磨
卸売・小売業

問題なく使用でき不満なく満足しております
今後も使用するです

対象商品 : 35098402
2024-03-18
用途: 金属類の錆取り及び清掃
琉商建設業・工事業

抜けていくのが早過ぎ・・その点の改善を!後は安価なのでいいと思う。

対象商品 : 35098402
2023-06-01
用途: 塗装前のサビ浮いた途面はがし

思っていたよりも芯線が太かったです。芯線、形のバリエーションが有ったら、更に良い商品になると思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 35098402
2022-11-23
用途: 主にさび落とし
有限会社 柴藤自動車

毛抜けが早い気もしますがコスパ的に問題はないレベルか。
価格が安いので対象物の素材に併せて複数の材質のものを常備しておくと重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 35098402
2020-10-24
用途: 鉄筋錆落とし

先で縛っているのが細部作業に良いと思い購入した。ワイヤー先が密なせいか押し回転するも錆は落ちにくい。先端の摩耗は少し早いように思うが製品自体はこんなものかと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ワイヤー部分も含めて、全てがステンレス製ですか?
回答:
毛先のみがステンレス製です。材質はSUS430(18%クロムと0%ニッケル)で磁石に反応します。
2011-10-31

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする