軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35098411 品番MSE108
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。

毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 用途パイプの内面のバリ取りなど。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
バリ取り
有限会社A.K.コーポレーション 様

コストパフォーマンスは最高ですが、ワイヤーをもう少し巻いてほしいです。

対象商品:
35098411
2025-10-21
用途:
錆取り
サービス業

カシメが緩いので、そのまま使うと早い段階でカシメが外れてしまいます。気になる方は締め直しを。
当方はハイコーキDIY用18Vインパクトで使っているので、カシメ無しでもコシを保ったまま使えています。
カシメの緩さ以外は過不足無く使える、
安価で良い製品だと思います。

2024-09-26
用途:
レストア
グリーンF 様 (建設業・工事業)

バイクのレストア作業中なので、各所のさび落としに大活躍

対象商品:
35098411
2023-12-10
用途:
さび落とし時に使用
農・林・水産業

2回目の購入です。割と鋼線が抜けるのが早いですが、どこのメーカーも大体似たような物だと思います。安くてためらいもなく購入できるのでお勧めです。
使用時はゴーグル着用は必須だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35098411
2022-11-23
用途:
主にさび落とし
有限会社 柴藤自動車 様

毛抜けが早い気もしますがコスパ的に問題はないレベルか。
価格が安いので対象物の素材に併せて複数の材質のものを常備しておくと重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
35098411
2021-01-16
用途:
石油ストーブのポット内の清掃に使用
たき便利社 様

ポット内の掃除に筒型ブラシにフレキシブルシャフトを取り付け電動ドリルにて回転清掃しています、隅まで清掃できるところがよい。

対象商品:
35098411
2020-06-01
用途:
自動車レストア 錆び取り
株式会社120 様

線抜けをすることもありますが、値段以上に満足しています。

対象商品:
35098411
2019-12-07
用途:
ブロワーポンプの錆び取り
卸売・小売業

ワイヤーブラシではどうしても落とせない頑固なサビやブラシの入らない狭い所での作業に大変重宝しました。
強度もあり長時間の使用にも問題なしでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする