ベベルブラシ メッキ付 鋼線

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35098436 品番MBN1
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します

外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×15 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.25 金具径(Φmm)60 用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(Φmm)10
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
買ってはいけない商品

両手でしっかり持っていたのに、キックバックで怪我をした。
怖くて使えない、危険な商品です。
頭にきて直ぐ廃棄しました。

2025-10-30
用途:
塗装の剥離
金融・保険業

この価格帯で販売してもらえることに感謝しています。性能的には鉄製品の塗装の剥離に使用する分には申し分ない性能でした。

対象商品:
35098436
2025-08-31
用途:
錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

色が真鍮ブラシと同じですが鋼線ブラシです。
カップ型ワイヤーブラシでは錆落とし不可能な部分や物には便利で重宝しています。

対象商品:
35098436
2024-11-05
用途:
バイクのメンテナンス

真鍮なので、相手が鉄ならあまり傷をつけずに錆を落とせます。
作業性がバンドブラシとは桁違いに良い不可欠なツールなので何度も購入していますが、重心の関係か微振動があります。
怖くなるほどではありませんが、長時間の作業では疲労の原因となりますので、改善を望みたいです。
また、デリケートな作業にも対応できるよう、もう一段線径の細いものも用意していただければありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35098436
2024-08-26
用途:
鉄鋼等のさび落とし
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

ディスクグラインダー100oにつけて使用、電圧の弱い旧タイプの14.4Vに取り付けて使っても止まらないので助かる。
 これもそうだし前に買ったモノタロウブラシはネジが22oなのでグラインダーの刃取付の部材を全部取って取り付けるとモンキーで外れるが付いたまま取付られていて外すために22oのスパナを別買いしないといけないのが玉に瑕。
 通常は大体21oでことが足りるんだけど…

1人が参考にしています
対象商品:
35098436
2024-01-14
用途:
サビトリ作業
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ぱっと見の感じは『使ってるうちに、細かいブラシ片が飛びそう…』と。でも気にしません。
コスパ重視なので、またリピートですね。消耗品ですから。ホムセンで同等品の価格は正直キビシイです。

1人が参考にしています
対象商品:
35098436
2023-01-23
用途:
自転車の錆おとし
横澤動物医院 様

こちらも錆落としに使いましたが、塗装を痛めたくない部分にそっと使用しました。
細かいブラシが気持ちよく回って、綺麗になりました。
威上げにワックスをかけたら、見違えるほど綺麗になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35098436
2023-02-09
用途:
塗装作業時錆び取り

狭い溝の錆び取りがきれいにできました。使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする