- チャンネルブラシ I型 モノタロウ 35098454 - チャンネルブラシ I型 モノタロウ 35098454 - チャンネルブラシ I型 モノタロウ 35098454 - チャンネルブラシ I型 モノタロウ 35098454

チャンネルブラシ I型

(100件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35098454 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金属毛の中では毛が柔らかいので、研磨面を傷つけにくい。

ヘッド形状I型 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)230 毛丈(mm)約16 幅(mm)約16 用途木目だし。 線径(Φmm)0.2 材質(柄部)スチール
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
機械のメンテナンスに

油がこびりついたマシンの清掃に使用した。
粗めのブラシで固着した油をこすり落とした後の掃除に丁度良い固さとこし。

2025-10-20
用途:
商品の研磨時

青銅とアルミ合金の商品研磨で使用しています。酸化したシミが取れるので重宝をしております。

対象商品:
35098454
2025-10-27
用途:
錆や汚れ落とし
サービス業

毛にコシが無く、広がりやすい。コシが無いので使いにくい。細かい物には不向き。

対象商品:
35098454
2025-06-04
用途:
機械の整備
サービス業

もうちょっと真鍮にコシがあれば最高でした。
一般的なモノよりブラシ部分が広がりやすいと思います。

安価なのでリピートしますが。

2025-02-10
用途:
用途多様のオールマイティ
農・林・水産業

ナイロンから真鍮まで、キャブレターの外装からミッションケースの油汚れまで用途多様に使用しています。15%オフでまとめ買いもお得で嬉しいです。

2025-07-27
用途:
整備
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

ホームセンターで売っているものと変わらない。値段も安くて満足です。

2025-05-13
用途:
錆落とし
運輸・通信業

色々な所の錆落としをするのに購入しました。
お値段リーズナブルなので助かります。

対象商品:
35098445
2024-09-04
用途:
錆び落とし

ブラシの固さが適当で、使い勝手が良く安くて助かります。
お勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする