- チャンネルブラシ J型 モノタロウ 35098497 - チャンネルブラシ J型 モノタロウ 35098497 - チャンネルブラシ J型 モノタロウ 35098497

チャンネルブラシ J型

(232件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35098497 品番 -
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
錆びに強い。

ヘッド形状J型 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)235 毛丈(mm)約16 幅(mm)約20 用途水廻り、ステンレスの研磨。 線径(Φmm)0.2 材質(柄部)スチール 適合材ステンレスなど
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:509
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 232
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
塗装剥離、さび剥離

塗装剥離、さび剥離に使用しています。先端の曲がりぐわいが私の使用にはとても向いていて使用しやすいです。また、価格も手ごろなので毎回再注文しています。

2025-10-27
用途:
自転車の錆取りに使用しました。
医療・福祉・介護関連業

自転車の錆取りに使用しました。
錆クリーナーを塗布してこちらのブラシでガシガシとこすったらしっかりと錆がとれました。範囲が広いから錆以外の部分の塗料も剥げてしまいました。
私は想定内で塗料を塗り直そうと思っていたので問題ないですが、同じような用途で考えている方は事前に考えておいた方が良いと思います。
金額が安いから使い捨てでも良いかな。良い買い物でした。

2026-01-27
用途:
錆び落とし、汚れ落とし
合同会社三友電気保安サービス 様 (サービス業)

100金のワイヤーブラシをよく使ってますが、ブラシの密度が全く違います。大きさも使いやすい大きさで、先が湾曲してるので直線のものより少し高くてもこちらを使う方が作業しやすく、短時間で完了します。

対象商品:
63867537
2026-01-24
用途:
足回りやブレーキキャリパー等に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

こびりついた泥汚れや、ブレーキダストを対象パーツの材質と汚れに応じてブラシの材質を選びながら使用できるセットなので、使い勝手がいいです。

2026-01-07
用途:
機械清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

普通にいいものです。
使い続けているとたまに頭が抜ける事がありますが直ぐ直るので問題なし

対象商品:
35098472
2025-10-27
用途:
トラックのシャシーの錆落とし
サービス業

安価ですが過不足無く使える商品だと思います。耐久性も不満無し。リピートします。

2025-07-22
用途:
商品の研磨時

穴形状の商品の研磨にI型しか保有がなく、穴箇所の研磨ができる商品を探していました。J型で研磨できるか試してみたいと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
35098481
2025-07-21
用途:
車のメンテナンス

毛足の長さ、量ともに程度良く、グリップも握りやすく力が入りやすい。 手ごろな価格で良い品物と感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする