RX-80HRTシリーズこて先

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35098621 品番 RX-80HRT-4.5K
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

交換こて先です。

先端形状ナイフ型 トラスコ品番305-9774 適合機種PX-802AS、RX-822AS、PX-852AS、RX-802ASPH、RX-812AS 型式4.5K型 質量(g)7 先端寸法(mm)Φ4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.4×45×5.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17615404
2019-06-25
用途:
ハンダ付け

-LB を購入。普通に使えます。 他に太短いコテ先1本と、細身先細のコテ先1本の計3本体制です。
もし1本で済ますならパワーのある-BMの方が良いかも知れませんが、-LBもスマートで使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17615526
2017-03-09
用途:
半田付け

今までは秋葉原に買いに行っていましたが、通販で購入できるのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする