ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
レディースベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35099917
品番
55221
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ(号)
13
材質
ヘリンボーンバックストライプ/ポリエステル100%
着丈(cm)
52
機能
インカムループ、尾錠付ベルト
バスト(cm)
99
色番
98
グリーン購入法
適合
性別
女性用