指先コート手袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 35100624 品番 WH-3100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

伸縮性が良く手にフィットし、通気性にすぐれているので、長時間の作業も快適です。

サイズM 全長(cm)20.8 中指長(cm)6.8 手の平幅(cm)8〜8.5 用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。 仕様第一関節までのコーティング 材質ナイロン、ポリウレタン 入数(双)10 機能伸縮性・通気性 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン(指先樹脂コーティング) 手のひらまわり(cm)16〜17 色(手首部) ゲージ数13 指マチナシ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35100624
2016-09-29
用途:
機械調整作業

いろんな手袋を使ってみたが、結局これが一番フィットする。
3年前より使い続けてます。

対象商品:
35100615
2015-09-19
用途:
作業用

昔から使っているので・・・、もっと安ければいいのだが、かといって購入量が増えるわけでもない。
まあ満足しています。

対象商品:
35100615
2014-10-29
用途:
研磨布を使った製品仕上用
株式会社イチグチ 様

ひと月に約2袋を使用するので、もう少し安ければいいなと思います。

対象商品:
35100615
2014-11-07
用途:
電気製品組み立て

手にフィットして作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする