制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)50 注文コード35100931 品番NF50-FA 2P 50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は定格電流・極数・素子数・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30〜50Aフレームを同一外形にてラインアップ

フレーム(AF)50 定格電流(A)50 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2(lcu/lcs):AC220V 2.5/1・DC65V 1.5/1 質量(kg)0.16 規格電気用品安全法:適合 種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法a(mm)40 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式 形名NF50-FA 極数・素子数2P 電流の種類AC/DC共用
注意
※端子カバーは別売になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21445122
2023-03-06
用途:
検査機器の電源
製造業

社内検査機器の遮断器が破損していまいましたが同一型番がモノタロウさんに有ったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06879801
2022-08-07
用途:
制御盤組み込み
光進産業 様 (建設業・工事業)

表面取り付けにしたときに裏から端子接続可能です。照明器具などの毎日入りきりするような負荷には重宝してます。動作特性が異なルのですがサーキットプロテクターがわりにも使用。

対象商品:
06879817
2018-01-12
用途:
農事用電気工事用途
農・林・水産業

他の方のレビューのおかげで、無事端子カバー(注文コード: 06880772 品番: TCS-05FA3)も併せて購入できました。
ただ、より線も使いたかったのですが、圧着端子(R2-5)の購入を忘れていました。
以前使っていたNFBよりも小型で設置しやすく助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06879817
2017-06-26
用途:
社内設備用

このシリーズ漏電遮断器型を含めて時々購入しています。
比較的小型で小さいプラボックスなどにも収まりが良く
重宝してます。

端子カバーが別売りですが同梱であればもっと良いと思います。
(手配を忘れてしまう。)

対象商品:
06879774
2017-05-03
用途:
ダンボールの切断器電源ブレーカに使用
株式会社城山 様

レバーの動作も軽く開閉音まで心地良く聞こえます。安心して使えます。

対象商品:
06879801
2015-04-22
用途:
制御盤内機器保護、電源分岐

以前から使用しています。
DINレール取付が可能で器具取付板の加工工数削減ができ満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32641524
2014-04-18
用途:
太陽光発電
農・林・水産業

小型で価格も手頃、気に入っている、ただ手配(発送)5日がちょっと待ちどうしかった。

対象商品:
06879765
2012-04-20
用途:
当方で製作、出荷する制御盤に組み込みます
有限会社穴沢電気設計 様

一般的なブレーカーより寸法が小さいので、制御盤に組み込む場合スペースが少なくて済むので便利です。
(要望)端子カバーが別売りになっているのが不便です、最近は安全面から端子カバーは必需品なの    できれば付属品でつけていただきたいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする