ハイランプ レフ電球屋内用

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35101507 品番RF100V36WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。

種別40W形 長さ(mm)100 種類レフ電球 全光束(Lm)380 定格寿命(時間)1500 定格ランプ電力(W)36 ビーム光束(Lm)100 バルブ径(Φmm)62 ビーム角(度)60 中心光度(cd)180 ガラス仕上クリア 口金E26 電圧(V)100 電球形状レフ電球 設置場所屋内 電球の種類白熱電球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35101516
2022-07-26
用途:
屋内証明
教育・研究機関

切れたので購入、LED化が進んでいるので無くなるかもしれないが今の所まだ使う予定。

1人が参考にしています
対象商品:
35101525
2019-12-20
用途:
研磨用機械内の照明

ここ最近注文させて頂いた電球、寿命はかなり短くなり、約1〜2週間で切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
35101525
2018-12-04
用途:
爬虫類の保温ランプとして使ってます。
医療・福祉・介護関連業

本来の使い方とは違いますが目的を果たしてます。本家と比較してコストパフォーマンス最高です(笑)

3人が参考にしています
対象商品:
35101525
2017-10-31
用途:
メンテナンス作業時

急いでましたがすぐに届いてまんぞくです。
ありがとうございます。

対象商品:
35101525
2016-01-28
用途:
庭のセンサーライトが切れたので
昭和KDE株式会社 様

大手メーカー製なので何の問題もないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35101525
2015-11-12
用途:
工場

レンズがクリアーとの記載から昼光色と思い込みから、黄色の電球色より夕陽のオレンジ光にはガッカリ!!(発光オレンジ色)と表示が有れば無駄な購入しなかった。

対象商品:
35101525
2015-10-26
用途:
工場の照明

オレンジ色で暗くがっかり!!

MonotaROからの回答

この度はご要望に副えず大変申し訳ございません。
商品に関しましては弊社問い合わせ窓口もしくは、
メーカーの問合せ窓口までご連絡下さい。
下記が、メーカーの相談窓口となります。
0120-878-365
場合によってはご対応出来ない可能性もございます。
予めご了承の程、よろしくお願い致します。

対象商品:
35101516
2012-04-25
用途:
ホールのスポット照明用

説明書きにはガラス仕上げがクリアと有ったが届いた物はホワイトだった。
他社品に比べ割高だがクリアが必要だった為購入したが意味が無かった。
画像もガラスがクリアで紛らわしいので替えて戴きたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする