FRN7.5G1S-2J 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機 35101613

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35101613 品番FRN7.5G1S-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥388,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

制御性能の向上
PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応
多彩なアプリケーション
ブレーキ信号の信頼性向上
ブレーキ回路内蔵機種の容量増大
メンテナンス性の向上
タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載
長寿命部品の採用(設計寿命10年)
(主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)

適合モータ容量(kW)7.5 冷却方式ファン冷却 電源3相 200〜240V(50/60Hz) 定格出力電流(A)37 用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。 質量(g)6500 保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type 出力電圧(V)3相 200〜240(AVR機能付) 周波数許容変動+5〜-5% 出力定格容量(kVA)14 制動トルク100%(180%) 電圧許容変動+10〜-15%(相間アンバランス率:2%以内) 定格入力電流(A)(DCR付)21.1、(DCR無)33 出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒) 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源所要電源容量(kVA)(DCR付)10 直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz、制動時間:0.0〜30.0s、制動動作レベル:0〜100% 制御電源(補助入力)単相200〜240V(50/60Hz) 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007 抵抗値(Ω)(最小接続)12 内蔵抵抗器(Ω)20・(制動時間)5s・2%ED
注意
※受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35101604
2021-10-28
用途:
既設機器の更新
建設業・工事業

他メーカーの既設機器との更新がスムーズに行えました。

対象商品:
35101613
2013-06-17
用途:
機械に使用

性能は商社で買っても変わりないと思う、安価なのが良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35101561
2012-01-11
用途:
セラミック.ガラス等の切断装置の切削送り速度のコントロール

既に何台かモノタロウさんより購入し、汎用モータの速度制御に用いています。
実質速度調節範囲が広く、1:30は充分とれる。MEGAシリーズは大きな負荷変動があっても1:20は楽々。
他社製も使ったが、この価格では性能が最高のものと思われる。
モノタロウさんには、価格に不満はないが、納期がもう少し早くなれば大満足ですが・・・
今後とも、「よいものを安く、早く」期待します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする