QJ-PU-27 ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ 35101771

 

QJ-PU-27 ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ 35101771 QJ-PU-27 ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ 35101771 QJ-PU-27 ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ 35101771 QJ-PU-27 ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ 35101771

ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ

(75件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35101771 品番QJ-PU-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。

使用範囲(mm)145〜600 吸着力(N[kgf])20[2]以内 先端径(Φmm)13(吸着部) 質量(g)33
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35101771 QJ-PU-27 36922182 72291 柄付マグネット シンワ測定 柄付マグネット シンワ測定 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35101771 QJ-PU-27 54778405 - ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ 1本 429 税込472 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35101771
2021-06-24
用途:
狭小部に落とした部品の回収
教育・研究機関

ヘッドがもう少し小さければよかった。一寸大きすぎて狭い部位にアクセスしづらい。まあ、値段考えれば仕方ないか。

対象商品:
35101771
2021-03-03
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

気を付けていても、ネジの脱落は起きてしまうもの。
Ducatiのメンテ性を無視した作りでも、目視さえ出来ればこのツールで確保できます。

対象商品:
35101771
2021-05-13
用途:
修理作業、狭所での分解作業
製造業

頭の角度も振れていいのですが、もう少し磁力が欲しい。先端の一節でもフレキシブルだったら素敵。

対象商品:
35101771
2021-02-20
用途:
ビス拾い!?

スクーターのカバーの中へビスを落として狭い中からのビス拾いに磁力も十分で、とても重宝してます。

対象商品:
35101771
2021-01-23
用途:
普段使い
金融・保険業

磁力がかなりあると思います。収納時に鉄製のピンセットと一緒にしていたら、ピンセットが磁化するくらいです。故に、そこそこ重たいモノでも、くっついて拾うことが出来ました。M6x50ボルト程度なら一度に4個は楽勝でした。

対象商品:
35101771
2020-11-01
用途:
クルマ、バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

お世話になっているバイク屋の整備士さんが同じ様な物を使用されていたので教えてもらって購入しました
アクセスするために多くのパーツを外さないといけない部分にボルトを送り込むのに便利です

1人が参考にしています
対象商品:
35101771
2021-01-28
用途:
木工作業時のネジ等ピックアップ
NJS 様

以前マグネット部が小さいものを使用していたが、このフレキシブルタイプは、磁力も強く重宝している。

対象商品:
35101771
2020-03-26
用途:
車のメンテナンス時

先日、車の整備中に狭い所に取付けボルトを落としてしまい、取るのにあれやこれやと無駄な時間を費やしたので即注文しました。届いた物は磁力も強く、これが有れば5秒もかからず取れていたと思う。趣味の車いじりなのでめったに使う物ではないけれど、工具箱に入れておけば安心。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする