WJ-50 ダブルジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所) 35101796 WJ-50 ダブルジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所) 35101796 WJ-50 ダブルジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所) 35101796

ダブルジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35101796 品番WJ-50
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ビットを抜かずにワンタッチで簡単装着!!
両サイド使えるので迷いません。

トラスコ品番396-1656 質量(g)34 差込角(mm)6.35 サイズ(mm)150×60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-30
用途:
外壁、サイディング、下穴、キリに装着
エステルノ 様 (建設業・工事業)

1日で壊れました、正確にゆうと、12個目の穴あけで、金具と青い持つところが取れて、スコスコになり、修復不可能。もっと丈夫なのが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35101796
2019-07-23
用途:
木工ドリルとビス打ちの繰り返しに
医療法人西病院 様

木工に使います。手持ちのドライバービットに合うかどうか、ドリル部分が長すぎて使いにくくないかを、検討してから買うと良いと思います。

対象商品:
35101796
2013-07-13
用途:
穴あけとねじ止めなどの連続作業

差し込むとき、引き抜くとき、それぞれのアクションの方向に青いロック解除部分をスライドさせればよいので、操作が楽に行える。片方向にしかスライドしないもので何度も付け外しを繰り返す作業を行うとイライラするが、この製品では苦にならない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする