ニオイをとる砂

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5L) 香りリラックスグリーン 注文コード35102263 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥944
販売価格(税別)
858
この商品は香り2種類から選べます 他の種類を見る

24時間ニオイ菌をパワフル抗菌、1日中ず〜っと消臭!
ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。消臭・抗菌力がパワーアップ。
オシッコやウンチのニオイを瞬間強力消臭。
さらに時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。
オシッコやウンチのイヤなニオイをさわやかな香りに変える独自のハーモナイズド技術採用。
猫が大好きなハーブの香りをブレンド、嫌がらずに落ち着いて排泄できます。
粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てます。

質量(g)3930 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×50 香りリラックスグリーン 表示成分ベントナイト、消臭・抗菌剤、香料
注意
※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35102254
2023-04-17
用途:
猫の排泄土として利用
その他業種

尿などの匂いもなく、尿の塊もすぐできて、処理が簡単である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする