曜日別特売
- ボールベアリングプーラー モノタロウ 35102315

 

- ボールベアリングプーラー モノタロウ 35102315
- ボールベアリングプーラー モノタロウ 35102315
- ボールベアリングプーラー モノタロウ 35102315
- ボールベアリングプーラー モノタロウ 35102315
モノタロウ

ボールベアリングプーラー

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合径(Φmm)20~95(ボールベアリング芯間)
内容量1セット注文コード35102315品番-
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。

用途ボールベアリングの引抜にセット内容ホルダー×1、センターボルト×1、ヨークボルト×2、ヨークボルト(延長用)M×2、ヨークボルト(延長用)L×2、センターアダプター×1、アタッチメント(5.5)×2、アタッチメント(6)×2、アタッチメント(8)×2質量(kg)0.84ケース寸法(mm)255×150×45適合径(Φmm)20~95(ボールベアリング芯間)適合ベアリング6004~6010:6/8、6201~6206:5.5/6/8、6300~6304:6/8
注意
※用途以外には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

錆びた6205のベアリングが一発で外れました。強度も申し分ないです。

対象商品 : 35102324
2024-07-16
用途: 機械のメンテ
エムツーカンパニー

6306を引き抜くに使用した。3種類あるひっかけるやつの適合が良く分からない。押しネジの先端治具?が1度使ったら外れない、これがないと押しネジが斜めに傾いてきてしまう。
安物だからしょうがないと割り切って使用していく。

対象商品 : 35102324
2023-05-04
用途: 機械メンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

使い慣れた感じで使用出来ます。
説明書の書き方が悪いですが、判る範囲でした。

対象商品 : 35102315
2022-11-11
用途: ミッションカウンターベアリングの取り外し
有限会社エム・エス・テクノロジー

工具の性質上ベアリングの再使用は不可ですが、確実にベアリングが外せます。少し価格は高いですが、まぁ他の物に比べたら安価な部類でしょう。私はこの工具に1万の価値があるのだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35102324
2021-04-30
用途: 機械整備作業時のベアリング引き抜き時
建設業・工事業

先端金具が3種類有るが、指定番号の中に無いものに使用して、最初の1個は、駄目で、2個目は、引き抜き出来たが、もう一回り大きな物にも対応可能な、製品が欲しい。(6312用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする