LF-610 LEDライト ルーメン Meltec(大自工業) 35102532

 

LF-610 LEDライト ルーメン Meltec(大自工業) 35102532 LF-610 LEDライト ルーメン Meltec(大自工業) 35102532 LF-610 LEDライト ルーメン Meltec(大自工業) 35102532

LEDライト ルーメン

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35102532 品番LF-610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光源にLEDを使用することで、視認性がよく、省電力、長寿命です。また割れる心配がない為、安心・安全です。
シガーソケットに差し込むだけで使えます。
マグネット、吊り下げフック付き。

質量(g)約450 消費電力(W)2 コード長さ(m)4.7 入力電圧(V)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×41×350 LED(L側)6コ点灯、(H側)22コ点灯 入力電源シガーソケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35102523
2018-02-26
用途:
車の追加室内灯

ジムニーの暗い室内灯の補助として使用しています。室内灯に配線を剥いてくるくると巻いてそのままです。消費電力も1Wなので何の心配もありません。電力も充分すぎるくらいです。

対象商品:
35102532
2017-11-30
用途:
車内の荷分け時
株式会社LINEHEART 様 (運輸・通信業)

とても明るいし背面の磁石も強いので凄く重宝します。

対象商品:
35102532
2017-04-10
用途:
車内の明り取り
赤帽 赤松運送 様

光の方向が直線的です。プラスチックのカバーにレンズがついているが、ザラメ仕様の方が光が散っていいと感じた。明るさ的にはいい感じです。

対象商品:
35102532
2016-03-13
用途:
夜間運転停車時にマイクロバスの車内の照明が暗いので明かり確保のため

今のところ問題なく使用しています。

対象商品:
35102532
2015-04-13
用途:
船釣り用バッテリーに、接続して非常用ライト。

非常用としては十分明るい。
7AHのバッテリーで、連続24時間以上転倒した。

対象商品:
35102532
2014-09-07
用途:
留守中の部屋の照明
松本電子企画 様

消費電流が200mAと少ないのでバッテリー動作させるのには大変良い。
ただしスポット証明なので全体の照明用には不向き。
作業用には便利。
作業用には本体が大きすぎる。
それでも良い商品である。

対象商品:
35102532
2014-10-07
用途:
作業場の照明及び作業灯
建設業・工事業

非常にコストパホーマンスに優れた商品です。
希望としてはスポットとワイドに切り替え出来れば更にOK.

対象商品:
35102532
2014-06-12
用途:
ワンボックスミニバンの天井に設置。

純正のライトが付いていますが、追加で設置。スポット的な明かりですが明るさには満足しています。磁石で取り付ける鉄板の両面テープの接着力が弱いので、接着剤使用で止めています。電源コードが長いので取り回しがすっきり、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする