MCH017 超硬ホールソー モノタロウ 35103372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソー

(92件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35103372 品番MCH017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

金属板の穴あけに最適。
超硬チップ付きなのでステンレスの加工にも適します。
スプリング付(但し外径Φ15には付いていません)

用途
鉄・ステンレス・銅板・アルミ板などの穴あけ作業に
鉄板:4mm以下
ステンレス板:3mm以下
アルミ板:2mm以下
ホールソー外径(mm)17 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)10 有効長(最大切り込み深さ)(mm)12 適合電動機電気ドリル 有効切断能力(mm)10
注意
※重ね切りは出来ません。
※使用中、チップ欠けを起こさないよう、センタードリルの貫通時は超硬チップへの衝撃に注意してください。
※シャンクをしっかりとチャッキングしてからご使用ください。
※厚板穴あけ、連続穴あけ作業の場合には低めの回転数で行ってください。また、超硬チップの過熱に注意し切削液等を使用し冷却を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35103372 MCH017 02458075 TG17 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 1個 3,198 税込3,518 メーカー違いの相当品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35103354
2017-05-26
用途:
ステンレス穴あけ
イッセーロックサービス 様

最初はいいですが、ちょっと刃が欠けるのが早いかな。

対象商品:
17679883
2015-12-21
用途:
穴あけ作業
有限会社シーラン 様

シャンクだけの問題です。後はふつーに使えます。

対象商品:
35103634
2015-11-23
用途:
ユニットバスで手摺取付穴加工
中島工務店 様

安定した加工が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
35103634
2015-08-17
用途:
機械加工
さくらメンテナンス 様

よく削れました

1人が参考にしています
対象商品:
35103381
2015-06-13
用途:
塩ビパイプの穴あけ

付属の六角レンチが1サイズ大きなものが付属していた。
予備の六角レンチがあるから、良いのだが、これなら、サービス品として、付属してないほうがマシなのでは、感じた。

2人が参考にしています
対象商品:
35103354
2015-10-28
用途:
板金穴あけ

非常に使用しやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35103406
2015-08-23
用途:
コンベアーのゴムの穴あけ
農・林・水産業

大変よく改良の余地はないかも。

1人が参考にしています
対象商品:
35103521
2015-12-16
用途:
ステンレス板に穴をあけるときに使います。
高橋板金店有限会社 様

消耗品なので安い方が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする