6206 深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 35103941

深溝玉軸受 6200番台 開放型

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
30
17
25
55
60
65
70
75
80
85
10
90
95
100
110
12
15
20
35
40
45
50
外径D(Φmm)62
62
40
52
100
110
120
125
130
140
150
160
30
170
180
200
32
35
47
72
80
85
90
幅B(mm)16
16
12
15
21
22
23
24
25
26
28
30
9
32
34
38
10
11
14
17
18
19
20
内容量1個注文コード35103941品番6206
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16面取寸法r(mm)1参考質量(g)199種別開放形RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35103932
2022-11-20
用途: 旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品 : 35103932
2022-11-17
用途: 旧車  エンジンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品寸法等の記載があり分かりやすい。部品を探す者にはありがたい。

対象商品 : 35103957
2017-04-30
用途: メンテナンス

有名メーカーの物が安く買えて満足です、次回も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする