JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
(3件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
50
50
17
25
55
60
65
70
75
80
85
10
90
95
100
110
12
15
20
30
35
40
45
外径D(Φmm)
90
90
90
40
52
100
110
120
125
130
140
150
160
30
170
180
200
32
35
47
62
72
80
85
幅B(mm)
20
20
20
12
15
21
22
23
24
25
26
28
30
9
32
34
38
10
11
14
16
17
18
19
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35103984
品番
6210
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
463
種別
開放形
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方