62102RU 深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 35104176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62102RU 深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 35104176
62102RU 深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 35104176

深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
内容量1個注文コード35104176品番62102RU
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
内径d(Φmm)50外径D(Φmm)90幅B(mm)20面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)463種別非接触シール付きRoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35104072
2022-03-05
用途: ライブディオBMF製フロントアルミホイールベアリング
サービス業

ライブディオZX用 BMF(ビームーンファクトリー)製 フロントアルミホイールのベアリングに購入しました。
純正のベアリングとは型が違うため、元々の記載されたサイズから探し当て、購入しました。
装着も問題ありませんでした。同時にオイルシールも取り付けでき、オーバーホール完了しました。
現在、お手元にお持ちのユーザー様の参考になれば幸いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35104124
2020-03-01
用途: 機械のメンテナンスパーツ
ヤジマワークス

ベアリングは信頼性が重要です。
MonotaROさんは安心メーカーの欲しい品番が手配できるので助かります。
ジェイテクトなので品質も問題ございません。

1が参考にしています
対象商品 : 35104106
2016-06-30
用途: ベアリング

メーカー品なので安心して使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする