曜日別特売
6306 深溝玉軸受 6300番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 35104237

深溝玉軸受 6300番台 開放型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
30
10
12
15
17
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)72
72
35
37
42
47
52
62
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
幅B(mm)19
19
11
12
13
14
15
17
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
内容量1個注文コード35104237品番6306
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)72幅B(mm)19面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)346種別開放形寸法r(mm)1.1(最小)RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35104264
2014-11-29
用途: 展示会の軸受け部品として使用

今回、この軸受けを分解前と分解後として展示。
滑らかな軸受けですが、分解後の輪郭精度も良いことがよくわかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする