- デジタルIN-OUT温湿度計(時計付) モノタロウ 35104851

- デジタルIN-OUT温湿度計(時計付) モノタロウ 35104851 - デジタルIN-OUT温湿度計(時計付) モノタロウ 35104851

デジタルIN-OUT温湿度計(時計付)

(55件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35104851 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デジタル温湿度計で屋内だけではなく同時に屋外の温度も測定できます。
表示も大画面表示で遠くからでも確認できます。
最高・最低温度の自動メモリー機能、時計機能のアラーム付きなので時間・温度・湿度管理もできます。

最小表示
温度/0.1℃
湿度/1%RH
質量(g)130 電源単4乾電池1個 寸法(幅W×高さH)(mm)78×60(表示部) 温度測定範囲(℃)-10〜50(内蔵センサー)、-50〜70(外部センサー) 精度(%)±5RH 機能12h/24h時間表示、アラーム、内蔵センサー/外部センサー温度表示、最大/最小温度、湿度記録、-1〜4℃露点警報機能、快適レベル3段階表示(Dry/Wet/Comfort)、壁掛穴、スタンド付 湿度範囲(RH)20〜99% センサーコード長(m)3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)105×103×23 測定精度(℃)±1
注意
※屋外の測定は温度のみです
※付属の電池はモニター用なので、電池寿命が短い場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35104851
2014-09-17
用途:
部屋の内外で測定

2つのセンサーに差異はほとんどありません。値の更新頻度は遅めです。(30秒間隔?)

対象商品:
35104851
2013-11-26
用途:
社内の温湿度管理
株式会社エル・アンド・エフ 様

良い所
 安い割には表示が大きく見やすいです。
 外気温度も測れるのは便利です。
 電池もおまけで入っています。

悪い所
 他の方も書いていましたが、表示窓に小さなキズがありました。
 「ものたろう」の印刷が大きく入っており、販促品のような感じがします。
 説明書を見ないとキー操作ができないです。(直感的に分かり辛い)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品:
35104851
2013-12-11
用途:
家畜舎
安藤重信 様

家畜舎温度湿度を計り畜舎の温度差をなくするのが目的センサーコードが短い長いコードが有ればいいんだけど

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品:
35104851
2013-11-22
用途:
車両に取り付け
中村商会 様

内外の温度を知るために車両に取り付けました もう少し小さめが良かったです 欲を言えば照明が付けばベスト

対象商品:
35104851
2013-08-20
用途:
冷凍室内外温度計測
田代システムサービス 様

目的にあった温度湿度計が安価に入手できたので、すでに必要か所に取り付け、結果満足しています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35104851
2013-11-18
用途:
室内、室外の温度を確認する時に使用。
農・林・水産業

価格、納期とも満足である。
INとOUTを同じ環境に置いた時の温度差は0.1〜0.2度。精度が良く素晴らしい。
OUT用センサーのケーブル長も3mあり、適度である。

対象商品:
35104851
2013-09-10
用途:
各部屋で温度管理をして、熱中症に注意をしている。

文字が大きいので離れていても見易いです。

対象商品:
35104851
2013-05-13
用途:
室内の冷暖房のムラを知るため
京都橘大学 様

画面が大きくて見やすく、
壁掛け用の釘穴以外に折りたたみのスタンドがあって自立もするので使いやすいです。

3mの長さのセンサー(OUT)で測れるのは温度だけで、
湿度は本体(IN)の測定だけなのはちょっと残念。
まあ、室内の冷暖房のムラを知るためのような用途であれば、
それでも問題ありませんが。

で、2台購入したのでまずは室内に並べて測定してみました。

1台目:OUT 25.6℃ IN 25.5℃ 46%
1台目:OUT 25.7℃ IN 25.9℃ 44%

仕様では精度は±1℃、±5%となっていますので、十分にその範囲内でしょう。
精密測定器がないので絶対的な精度の比較は出来ませんが、
まあ合格と言えるのではないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする