DL-J40AL ELM(エルム) LED電球 E17 シャープ 35104876

ELM(エルム) LED電球 E17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35104876 品番DL-J40AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すぐに明るく点灯し、点滅を繰り返しても劣化しにくい。
虫が集まりにくく清潔。
最大径35mmと全長67mmのコンパクトサイズを実現。
1円で約10時間使える省エネ性。
寿命設計25000時間。

種別40W省電力形 全長(mm)67 電球色 質量(g)47 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 口金E17 全光束(Lm)250(電球25W形相当) 最大径(Φmm)35 色温度(K)2850 定格寿命(時間)25000 電球の種類LED
注意
※調光器には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする