Sakae Fuji(栄製機)
Sakae Fuji(栄製機)の ガス トーチ/バーナー
Sakae Fuji(栄製機)の 替ガスボンベ
ハイパワーガスカートリッジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35105341
品番
HP200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン混合
トラスコ品番
215-3700
質量(g)
350
容量(g)
185
混合比
5(液化プロパン):5(液化ブタン)