曜日別特売
No.0050 PP手付ビーカー 瑞穂化成工業 35105436

No.0050 PP手付ビーカー 瑞穂化成工業 35105436
No.0050 PP手付ビーカー 瑞穂化成工業 35105436

PP手付ビーカー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
1目盛(mL)10
内容量1個注文コード35105436品番No.0050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。
オートクレーブ可能。
耐薬品性、耐久性に優れています。

種類手付ビーカー容量(mL)100仕様目盛付、取手付材質ポリプロピレン(PP)1目盛(mL)10幅B(mm)77目盛あり胴径×全高(Φmm×mm)52×68全高H(mm)68耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり胴径A(Φmm)52口外径(注ぎ口含む)(mm)77
注意
※ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※食品にお使いの際は、よく洗ってからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 水を運ぶのに

本体も取っ手もしっかりしていてすごく良いのですが、取っ手のうち幅が5㎜~10㎜狭く感じます。指が当たってしまい痛いです 残念。

2024-12-15
用途: 測定

水分量や食材の測定用に使用するため購入。少し取っ手の部分の強度が足りないように感じますが、重量のある物じゃない限り使用に不具合はございません。

対象商品 : 07294226
2018-07-17
用途: エンジンオイル交換
農・林・水産業

容器が透明に近くオイルの計量が容易です。手持ちのカップ(200ml)で計量したら容器の各目盛も正確に指していました。余談ですが手持ちの2Lオイルジョッキの目盛をこの容器で計測したら、目盛2L,1.5Lはok、目盛1Lは3mm程度上、目盛500mlは約5mm程度上にラインを指していました。これではオイルレベルを合わせるのに苦労します。
オイル全量を量り投入、オイルレベルゲージ「ピッタリ」です。

対象商品 : 07294226
2017-09-08
用途: 試薬の交換
医療・福祉・介護関連業

3Lの手つきビーカーが市販ではなかなか見つからず、途方に暮れていたので、重宝しております。

対象商品 : 07294226
2017-01-19
用途: 自動車用クーラントの計量用として
自動車・二輪車・自転車関連業

いわゆる「オイルジョッキ」状のものが汚れて嫌だったのでこれにしてみました。
量もわかりやすく、内側に汚れも付きにくくイイ感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 35105436
2015-08-13
用途: 手ごろな大きさ

原付バイクのガソリンに添加剤を投入するのに使用。
30ml、40mlを計測するのに手ごろな大きさで使いやすい。

対象商品 : 07294217
2015-02-14
用途: ATF交換時ミッションクーラーリターン側受け用

目盛りも見やすくとても満足

対象商品 : 07294217
2015-02-09
用途: 量の計り

内容物が見えて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする