NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の 切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 金属用
スーパーリトル2.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
35105472
品番
C24111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。
スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
22
粒度
30
砥材
A
用途
ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
仕様
両面補強
シリーズ
スーパーリトル
硬度
P
結合剤
BAF
主要切断材料
ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等
最高使用周速度(m/s)
80