一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)75 定格感度電流(mA)30 注文コード35106373 品番EW100AAG-3P075B 4B
参考基準価格(税別)¥39,340 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など188種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)75 定格感度電流(mA)30 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2:(AC230/200V)5/3・(100V)5/3 定格使用電圧(AC V)100-230共用 種類一般配線用(瞬時固定) フレーム(AF)100 付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M8×15)×6本 仕様選択度種別:Cat.A 質量(kg)0.6 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2 端子形状表面形(圧着・バー端子用) 接続方式表面形(ねじ端子) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引出方法完全電磁式 使用電圧範囲(V)80〜264(可能) 定格インパルス耐電圧(kV)4 付属装置- 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 形名EW100形 トリップボタン 逆接続不可 外形寸法d(mm)84 使用環境条件汚損度2 極数・素子数3P3E アイソレーション適合適合 メガテスト切換スイッチ 遮断容量区分経済形 漏電表示方法機械式ボタン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50185457
2017-08-03
用途:
電源回路
新和テクノロジ株式会社 様 (その他業種)

選定に悩んだけど、このような商品はそれ相応と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする