曜日別特売
L-630ZZ LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 35111702

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)3外径D(Φmm)6シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)注文コード35111702品番L-630ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

幅B(mm)2.5外径D(Φmm)6内径d(Φmm)3シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号673ZZ基本動定格荷重Cr(N)206基本静定格荷重Cor(N)73JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35111641
2018-06-09
用途: JR PROPO FORZA 700メインローターブレードグリップ用
サービス業

FORZA 700のメインローターグリップ用のベアリングとして使用しました。
内径と外形から探した通常のシールドベアリングサイズだと5mmでベアリングの厚みがFORZAのグリップのと違ってたので、調べたら「Lシリーズ」ベアリングの規格でした。
今後交換するのには、この商品をリピートすると思います。

対象商品 : 36792637
2017-10-11
用途: ラジコンカー用軸受け

日本製一流メーカー製が一番安く買えるのはモノタロウだと思います。サイズも豊富にあり、またお世話になると思います。

対象商品 : 36792637
2016-03-28
用途: 軸受け

種類が豊富で品質も価格も満足しています。信頼できる製品です。

対象商品 : 35111657
2015-03-19
用途: Dバイク修理

安心して使用できる製品だと感じた.圧入により外形内径を調整できるオプションがあると便利.

対象商品 : 35111745
2014-11-27
用途: レンジフード(キッチンの換気扇)のモーター修理

アパートのレンジフードが轟音をたてるようになり、修理見積でモーター交換で 5万円 本体全部交換で10万円の見積があがり 多少手間が掛かっても自分で修理しようと決断。(家主ですから 全部自分持ち)
さすが ものたろうはかゆい所に手が届くというか、欲しいパーツがすぐ手に入り なんと613円の出費で修理完了。
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 35111562
2014-12-28
用途: 整備
農・林・水産業

十分な品質だと思う。

対象商品 : 35111623
2014-03-29
用途: 釣りリールメンテナンス用
株式会社YOSEMIYA

思い通りに,カスタム出来てGood!でした♪

対象商品 : 88201626
2014-02-26
用途: デザイン用パーツ
らぼ

コスト クオリティ最高です。これはいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする