MR-J2S-60A サーボアンプ 三菱電機 35111876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-J2S-60A サーボアンプ 三菱電機 35111876
MR-J2S-60A サーボアンプ 三菱電機 35111876
MR-J2S-60A サーボアンプ 三菱電機 35111876

サーボアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード35111876品番MR-J2S-60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥149,000
保護機能
過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断(電子サーマル)、サーボモーター加熱保護
検出器異常保護、回生異常保護、不足電圧・瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護
制御回路電源
【電圧】
単相AC200~230V
【周波数】
50/60Hz
【許容電圧変動】
単相AC170~253V
【許容周波数変動】
±5%以内
【入力】
50W
主回路電源
【電圧】
三相AC200~230V
【周波数】
50/60Hz
【許容電圧変動】
三相AC170~253V
【許容周波数変動】
±5%以内
位置制御モード
【最大入力パルス周波数】
500kpps(差動レシーバ時)、200kpps(オープンコレクタ時)
【位置決め帰還パルス】
エンコーダ サーボモーター1回転あたりの分解能:131072p/rev
【指令パルス倍率】
電子ギアA/B倍 A=1~65535または131072、B=1~65535 1/50<A/B<500
【位置決め完了幅設定】
0~±10000pulse(指令パルス単位)
【誤差過大】
±2.5回転
【トルク制御】
パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0~+10V/最大トルク)
速度制御モード
【速度制御範囲】
アナログ速度指令/1:2000、内部速度指令/1:5000
【アナログ速度指令入力】
DC0~±10V/定格回転速度
【速度変動率】
±0.01%以下(負荷変動0~100%)
0%(電源変動±10%)
±0.2%以下(周囲温度25℃±10℃)アナログ速度指令時のみ
【トルク制御】
パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0~+10V/最大トルク)
トルク制御モード
【アナログトルク指令入力】
DC0~±8V/最大トルク(入力インピーダンス10~12kΩ)
【速度制限】
パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0~±10V/定格回転速度)
質量(kg)1.1制御方式正弦波PWM制御・電流制御方式構造自冷、開放(IP00)寸法A(mm)168寸法D(mm)135寸法B(mm)70寸法C(mm)70対応機種三菱電機製サーボモータのHC-SFS52、HC-SFS52Bに対応周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)、保存/90以下(結露のないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火ガス・オイルミスト・塵埃のないこと周囲温度(℃)0~55(凍結のないこと)、保存/-20~65(凍結のないこと)ダイナミックブレーキ内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35111876MR-J2S-60A87170002MR-J4-60AMR-J2S-60A MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機 87170002MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする