ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の 水道・空調配管用工具
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の 配管カッター
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の チューブカッター
チューブカッター(銅管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35112585
品番
R70011A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
リーマ付です。
トラスコ品番
249-6151
全長(mm)
140
質量(g)
250
肉厚(mm)
2.15(最大)
切断能力
1/4〜1 5/8インチ
切断能力(mm)
5〜42
適合替刃
R70007
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35112585
R70011A
36702407
R70021A
チューブカッタ42
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
1個
¥
8,398
税込
¥
9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)