ARTD-2082 龍靭ビット(段付タイプ) ANEX 35112743 ARTD-2082 龍靭ビット(段付タイプ) ANEX 35112743 ARTD-2082 龍靭ビット(段付タイプ) ANEX 35112743

龍靭ビット(段付タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 35112743 品番 ARTD-2082
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!
脅威の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
カムアウトを抑制!
サビに強い光沢表面仕上げ!

全長(mm)82 先端サイズNo.2 用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適 トラスコ品番395-9899 質量(g)27 種類トーション、段付 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品説明動画

ANEX_龍靭ビットシリーズ(ARTM,ARTS,ARTD,ARHM,ARHS)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35112743
2017-12-08
用途:
ネジ締め

まだこの分は使用していないですが、メーカーは何度も使用済みでこの黄色が一番好きです強くて長持ち、頼りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする