ARTD5-2065 龍靭ビット(段付タイプ) ANEX 35112761 ARTD5-2065 龍靭ビット(段付タイプ) ANEX 35112761 ARTD5-2065 龍靭ビット(段付タイプ) ANEX 35112761

龍靭ビット(段付タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 35112761 品番 ARTD5-2065
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!
脅威の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
カムアウトを抑制!
サビに強い光沢表面仕上げ!

全長(mm)65 先端サイズNo.2 用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適 トラスコ品番395-9929 軸径(Φmm)5.3 種類トーション、段付 先端形状プラス(+) 本数5 質量(g/パック)56 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品説明動画

ANEX_龍靭ビットシリーズ(ARTM,ARTS,ARTD,ARHM,ARHS)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35112743
2017-12-08
用途:
ネジ締め

まだこの分は使用していないですが、メーカーは何度も使用済みでこの黄色が一番好きです強くて長持ち、頼りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする