#400×#1000 両面ダイヤモンド砥石(台付) GISUKE(タカギ) 35112892 #400×#1000 両面ダイヤモンド砥石(台付) GISUKE(タカギ) 35112892 #400×#1000 両面ダイヤモンド砥石(台付) GISUKE(タカギ) 35112892 #400×#1000 両面ダイヤモンド砥石(台付) GISUKE(タカギ) 35112892

両面ダイヤモンド砥石(台付)

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35112892 品番 #400×#1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度#400×#1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台) 用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。 材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35112901
2023-12-01
用途:
刃物研ぎ時
建設業・工事業

砥石と違い定期的に平面を出さなくて良いのが便利
荒目ではノミや鉋の裏出しも楽に出来るほど削れます。

対象商品:
35112892
2021-10-21
用途:
カンナの刃研ぎ作業
建設業・工事業

刃研ぎがスムーズ短時間にでき便利です、仕上げはさらに細かい研磨砥石で仕上げを行っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35112892
2019-03-07
用途:
石の研磨と包丁の研磨
その他業種

400番で研磨した後1000番で仕上げができて便利です。普通の砥石だと砥石のへりが速いので平面が保ちにくいですがダイヤモンドは長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35112892
2018-05-13
用途:
スピードスケートブレードの研磨やメカニカルシールのすり合わせ前処理
建設業・工事業

表面のダイヤはすぐに取れてしまう感じだが、その後も安定して研磨できる。現在ブレード研磨約10回、メカシール研磨1回で前述の通り。

対象商品:
35112901
2013-03-11
用途:
刃物の荒研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。やや電着の脱落が多い気がしますが、価格を考えると納得です

2人が参考にしています
対象商品:
35112892
2014-11-26
用途:
包丁研ぎ
ハイラーク川口管理組合 様

重量がもう少し軽い方が良いが 加工代で値段が上がるだろうから痛し痒しです。

対象商品:
35112901
2012-05-08
用途:
工具の整備

若干の安物感がありますが、刃こぼれした刃物の荒砥ぎに使用する分には十分です。どの道、ゴリゴリと荒砥ぎしますので・・・。

対象商品:
35112901
2014-06-24
用途:
刃物の荒研ぎ

電着が速くはがれる
平面度が良くない
安いからしょうがないのかな

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする