PROZONE
PROZONEの 切断
PROZONEの 切断砥石
PROZONEの 金属用
ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
35113513
品番
0.8×106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。
速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
用途
一般金属、ステンレスの切断
材質
A/AW
粒度
46
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
外径(Φmm)
106
粒度、硬度
46P
補強ネット
2枚
最高周速度(m/min)
4800
主要切断材料
一般金属、ステンレス