※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの はかり
A&Dの ロードセル
オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35114371
品番
LCM13K300
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。
引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
抵抗(Ω)
(入力端子間)約380±20
(出力端子間)350±3.5
温度の影響
(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.
(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
76
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
2-Φ14
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
Φ21
寸法J(mm)
32
寸法K(mm)
15
寸法L(mm)
2
寸法M(mm)
58
自重(kg)
1
仕様
零バランス/±1% of R.O.
タイプ
タンク・フロアスケールタイプ
ケーブル長(m)
3
本体寸法(mm)
130×32
定格出力
2mV/V±0.1%
温度補償(℃)
-10〜40
防塵防水性能
IP67
ケーブル外径(Φmm)
4
印加電圧(V)
(推奨)DC5〜12、(最大)DC15
絶縁抵抗
5000MΩ以上/DC50V
許容過負荷
150%of R.C.
定格容量(N)
3k
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.03%of R.O.