※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの はかり
A&Dの ロードセル
シングルポイントロードセル/台秤タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35114624
品番
LC4103-K100
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。
ゼロ・スパンとも、温度保証付
引張り・圧縮の両用。
抵抗(Ω)
(入力端子間)約400
(出力端子間)350±5
温度の影響
(零点)0.04%of R.O./10℃
(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
仕様
零バランス/20±5% of R.O.
質量(kg)
100
タイプ
台秤タイプ
ケーブル長(m)
2
定格出力
1mV/V+15%-0%
温度補償(℃)
-10〜40
防塵防水性能
IP54
ケーブル外径(Φmm)
6
印加電圧(V)
(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗
500MΩ以上/DC50V
許容過負荷
300%of R.C.
定格容量(N)
981
限界過負荷
400%of R.C.
総合誤差
0.015%of R.O.
積面サイズ(mm)
400×600