DSM-07W デスクマット ナカバヤシ 35114721

 

DSM-07W デスクマット ナカバヤシ 35114721 DSM-07W デスクマット ナカバヤシ 35114721

デスクマット

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35114721 品番DSM-07W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,810
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐コピー加工タイプで、メモなどもはさめるグリーン地の下地付。デスクの天板を美しく保つデスクマットです。
デスク天板JIS規格7号 横915×縦635mmに最適

寸法(幅W×奥行D)(mm)902×622 厚さ(mm)上敷き:1、下敷き:1 適合(デスク)7号 材質上敷き:軟質透明塩化ビニール(耐コピー加工)、下敷き:発泡ポリエチレン ライトグリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35114721
2019-02-08
用途:
事務机用
不動産業

古くなって傷がついた事務机に使いました。緑色も綺麗で部屋も明るく感じます。

対象商品:
35114737
2018-08-17
用途:
作業用デスクに使用してます。

値段が手ごろで重宝しています。
価格的にしかたないですが、上部透明マットと下敷マットが一体化になっていれば最高ですね!

2018-11-20
用途:
デスク上の下敷きとして利用

緑色のマットはデスク表面との間で滑り,緑色マットと透明マットの間も滑ります.ノートPCなどを上に置いておくと,PCをずらしたときにマットも一緒にずれてしまい不便です... このままでは危ないので別の物を購入しなくては.

対象商品:
35114737
2018-05-10
用途:
デスクトップパソコンに。
その他業種

どこよりもお安く買わせていただきました。メモをはさむのに、重宝しております。

対象商品:
35114712
2018-01-17
用途:
事務所の机で使用

最初に届いたものが巻きが雑でとても使えない物でしたが、直ぐに交換していただきました。
新たに届いたものはきれいに巻かれていてちゃんと使えました。
1mm厚ですが、特に問題なく使えます。

対象商品:
35114721
2016-05-06
用途:
デスクマットとして

いろいろなサイズのマットが安価で購入できるとこで購入しました。マットの馴染みも問題ないのですが、透明なマットが少し柔らかい気がします

対象商品:
35114721
2016-05-13
用途:
事務机のマット
合同会社MS興産 様 (製造業)

価格が低いながらも機能的には充分です

対象商品:
35114721
2016-04-27
用途:
職場の事務机
教育・研究機関

机の天板より5pずつ小さいくらいです。ちょうどよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする