曜日別特売
WPC-S17 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto 35114895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPC-S17 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto 35114895
WPC-S17 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto 35114895
WPC-S17 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto 35114895

差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)17
内容量1個注文コード35114895品番WPC-S17
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法(mm)9×12(差込部)サイズ(mm)17適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN質量(g)58寸法H(mm)14.7全長L(mm)44.0寸法W(mm)37.7寸法H1(mm)7.7
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする