※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(mm)
19
8
10
12
13
14
15
16
17
19
21
24
26
27
29
30
36
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35114904
品番
WPC-S19
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
9×12(差込部)
サイズ(mm)
19
適合機種
WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
質量(g)
64
寸法H(mm)
14.7
全長L(mm)
46.0
寸法W(mm)
41.6
寸法H1(mm)
7.7
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。