SK-L200THUα(SK-LTHUα-2付)((8175-00)+(8177-00)) データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 佐藤計量器製作所 35115202

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35115202 品番SK-L200THUα(SK-LTHUα-2付)((8175-00)+(8177-00))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

最大8100データを保存できます。
4つの記憶方式から、データの保存方式をご自由に選択できます。
記憶開始の時間予約ができます。
記憶中におおよそのメモリ使用量と、残量が分かります。
電池が切れてもデータは消えません。

質量(g)
本体:約123 (乾電池除く)
センサ:約65
精度
[温度]±(0.1℃+1digit)
[湿度]±(0.1%rh+1digit)
分解能
[温度]0.1℃(-9.9〜65.0℃) 1℃(-10℃以下)
[湿度]0.1%rh(15.0〜99.9%rh) 1%(15.0%rh未満)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約100×73×22 (突起物を除く)
センサ:先端部 約18×51.3×10.3 コード1.5m
表示範囲(℃)
[温度]-15.0〜65.0
[湿度]10%rh〜99.9%rh(使用するセンサにより測定範囲は異なります)
記憶容量
最大8100 データ
メモリ分割モード(ページ方式)は各2000データ×4ページ
湿度精度
0℃以下および50℃以上±7.0%rh
15〜35℃±3%rh(30〜90%rh) その他±5%rh
温度測定範囲(℃)-10.0〜60.0 付属品解析ソフトウエアCD-ROM1枚 、ハンドストラップ1本、USBケーブル1本、USBポートキャップ1個、アルカリ乾電池 単4形×2本、取扱説明書(保証書付き)1冊 材質ABS樹脂 タイプ温湿度分離型 使用温度範囲(℃)-10.0〜60.0 電源アルカリ乾電池 単4形×2本 センサーSK-LTHUシリーズ 通信方式USB 使用湿度範囲結露なきこと 表示機能温度上限警報(Hi)、温度下限警報(Lo) 、湿度上限警報(Hi)、湿度下限警報(Lo)、温度警報ON(Alarm)、湿度警報ON(Alarm)、ローバッテリーマーク、記憶量(バー表示)、記憶中の表示(REC)、予約待機中の表示(RES)、リアルタイム計測中またはパソコンとの通信中(OUT)、現在日時表示中(TIME) 、記憶間隔表示中(INT)、現在日時(年・月日・時刻)、記憶間隔、記憶方式(数字および文字)、各警報設定値、各エラーメッセージ、IDナンバー 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分 電池寿命測定モード連続時/約500時間以上(常温にて) 設置方式卓上式 保存温度範囲(℃)0.0〜50.0 表示サンプリング(秒)約1 湿度測定範囲20.0%rh〜98.0%rh(at23℃) 温度表示方式デジタル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35115202 SK-L200THUα(SK-LTHUα-2付)((8175-00)+(8177-00)) 60868125 SK-L754(SK-L754-2付) 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする