好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 水性塗料用刷毛
水性塗料用刷毛 「バーディー」
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35115446
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
65
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
46
玉厚(mm)
18
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PET、PBT混毛(化繊)
主な用途
水性塗料用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応