ゴム製カーマット

(57件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(4点) 注文コード35115997 品番CM6342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄型で軽量、ゴムマットなので水洗いも簡単。
車1台分(フロント用2枚、リヤ用2枚)のセット商品。
裏面はスパイク状の加工で滑りにくい仕様となっております。

用途軽自動車や乗用車のカーマットに。 材質PVC 厚さ(mm)約2 寸法(縦×横)(mm)(フロント)630×410、(リヤ)350×410
注意
※マットをアクセルやブレーキペダルの上へ絶対にに載せないで下さい。ずれている状態で使用した場合はトラブルや事故の原因になります。また運転操作の妨げにならないように必ず正しい位置で使用して下さい。本製品は石油系の素材を原料としているので若干においがする場合がございます。においに敏感な方は使用をお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35115997
2018-07-01
用途:
業務車両メンテナンス

注文後すぐに発送されるため、メンテナンスのタイミングを逃すことはありません。安価でありながら純正品と同等の性能のためコストパフォーマンスも充分です。

対象商品:
35115997
2016-12-02
用途:
車の運転
運輸・通信業

とにかく安くて質も良くて大変満足しています。ただ最初ゴムの臭いがすごいのが気になりました。

対象商品:
35115997
2016-11-17
用途:
軽自動車のフロアマットとして使用
B.T.Nine 様

サイズが、やや小さい気がしますが、足を乗せる範囲をカバーできますので、
使用に十分です。何より低価格なのが魅力です(^−^)v

対象商品:
35115997
2017-02-11
用途:
軽バン用

安く買えて良かった。商品はホームセンターで売っている物とそんなに変わらないと思います。

対象商品:
35115997
2016-05-25
用途:
車内に敷く

手頃なサイズで使いやすい。
ただ薄いために、耐久性に不安がある。
あと1mm厚いと印象が変わると思う。

対象商品:
35115997
2016-02-15
用途:
車の足元のマット
イマオカ 様 (サービス業)

ゴム製のマットにしては薄くて軽いので使いやすくてよかっやです

対象商品:
35115997
2016-01-06
用途:
お客様車両に乗るときに使用
TOTALREPAIR T-TEC 様

単品でもありますがセットの割に価格が安いため購入いたしました。一時的に使用しているため耐久性等は分かりません。

対象商品:
35115997
2015-11-27
用途:
整備
ライヴリーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くなっていたので100均のマットと同じ感覚で代車用に使い捨て感覚で購入。マットは分厚くしっかりしていて、思っていた以上に良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする