MGW-R400 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGW-R400 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116681 MGW-R400 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116681 MGW-R400 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116681 MGW-R400 グラファイトワイパー替えゴム モノタロウ 35116681

グラファイトワイパー替えゴム

(354件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード35116681 品番MGW-R400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
グラファイトコーティングでスムーズな動きとしっかりとした拭き取り

適合乗用車用 長さ(mm)400 幅(mm)6 タイプ板バネ付
注意
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※ゴムをカットしてのご使用は出来ません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3〜10mm程度の誤差があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35116681 MGW-R400 03396916 - グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ 1パック(10本) 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 354
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
車の部品
自営業 様

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

対象商品:
35116733
2022-08-16
用途:
ワイパー替えゴム

家族の自動車のワイパー替えゴムが同じ形状なのでまとめ買いしています。長すぎる物はカットして利用しています。

対象商品:
35116751
2019-08-25
用途:
シーズンごとのワイパーのリフレッシュに

適度な長さに切って使えるのでわざわざ丁度良い長さの商品を探す手間が省けます。
お安いだけで無くこれだけで煩わしさから解放されます。

対象商品:
35116654
2018-08-05
用途:
自動車の補修
製造業

思ったよりもしっかりしていてコストパフォーマンス良さそうです。このサイズを承知の上で買ったので、適合する部分にどんどん交換しようと思います。

対象商品:
35116751
2018-03-24
用途:
交換
医療・福祉・介護関連業

安くても機能は変わらないと思います
これなら気になった時に躊躇無く交換できます

対象商品:
35116654
2018-06-28
用途:
くるまのメンテナンス時

普通に良いです。おまけにこの価格で気にせず交換できます。

対象商品:
35116751
2017-07-08
用途:
ワイパーゴム交換
オートプロ恩田 様

このブランドはコストパフォーマンに優れています。しかし、偶にではありますが交換早々ワイパーがビビる物も有ります。個体差なのか他の同商品と交換すると治ります。個体差によってバラツキが有るのは商品の価値を下げることになりますので品質管理は必須だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35116697
2017-01-11
用途:
ワイパー交換

コスト的に、1年事に交換できますね。ふき取りも良いですし、癖もあまりありませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする