ケーブルタイ(標準タイプ)

(169件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード35117074 品番250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)250 厚さT(mm)1.32 幅A(mm)4.8 最大結束径(Φmm)65 種類標準 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])220[22]
RoHS指令対応証明書:
注意
※ナイロン製品は乾燥し含水量が低下すると折れ易くなりますので、開封後はお早めにご使用下さい。開封後、保管する場合は袋を密閉して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
野菜の骨組みに使用
自営業 様

安価で使用しやすく性能もよく、今後再度購入も考えています。

対象商品:
35117065
2019-10-30
用途:
フリーマーケットでの店の飾りつけ

テントポールを基材とするものに飾り付けするとき、角材等の固定や、飾りのもの取り付けに便利。手間要らずであり,強度も稼げる。

対象商品:
35117047
2020-01-31
用途:
電装架装

前回使用させていただいて使用感も全く問題ないし
何より安価が助かります。

対象商品:
35117031
2019-03-16
用途:
梱包作業時

手頃な価格で、とても使いやすいです。また利用したいです。

対象商品:
35117031
2018-02-21
用途:
コード束ね
SORA 様 (飲食業)

コストパフォーマンスよく使いやすい商品品です。
白は見えにくく目立たないためいいです。

対象商品:
35117047
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
35117031
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
35117031
2018-05-08
用途:
作業の補助

特に問題なく不満なし。他のケーブルタイと違いなし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする