吸引力が強いので、家電の掃除機より真空度が強く収納出来る。
石なども吸引できるので納屋の清掃、車の床、玄関の清掃特に扉の溝などはきれいに出来るし、ほこりが立たないので重宝しています。
アタッチメント類を挿して収納できる溝が上下4箇所ずつ(計8箇所)あるので掃除の用途に応じて素早く取替えが便利です。コードに引っかからなければ、本体が軽く付いて来るのもよいです。コードに引っかかっても、取ってが持ちやすく軽々持ち上げられます。紙パックも大きく、ダスト類を吸っても直ぐに目詰まりすることも無いようです。価格以上の商品だと思います。
本体は小ぶりで軽く、非常に取り回ししやすくてよい。
吸引力も十分で、ホースが2mと長いのも使い勝手がいいです。
いま、使い始めたけど、軽くていいけどホースがちょっと安いかんじかな。使って行くと長さの調整ができて良いかも
先端ノズルにゴムのワイパーが付いていて床の粉塵が綺麗に吸い込んでくれる。吸引力も素晴らしく、紙パック式なので中も汚れなくていいですね。排気も綺麗で文句なしです。
これ安くて使って効果あり。
なんでも吸い込める感覚で、気持ちよく使える。
普段は、木工機械の集塵機として使用できるし最高です。
時々、スイッチONしても、モーターが起動しないことがあるけど。
おおむね、値段考慮して。大満足。