パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。 低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。 木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。 大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード) 雨・ほこりにタフな「IP56」 サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
以前から使用していましたが盗難に遭い購入しました 単にパナソニックのファンです 故障時パーツ表お請求し注文したりしています。
価格品質ともに満足です。
1年半で壊れた.
重さも軽く取扱いがとても良い パワーもあり 金額もいい
本体の購入理由は、内部のカーボンの減りが原因でしたが、バッテリーを生かす為に本体のみ購入セットでの購入は厳しいので本体だけの交換は良い選択でした。
一つ前の型を以前使用していたのですがチャックまわりが以前より使いやすいです。スムーズにドリル先の交換ができます。